Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1849998 PCVK 4-7,62 MORSETTO UNIPOLARE - 1849998

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1849998 PCVK 4-7,62 MORSETTO UNIPOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Farbe - grün

  • Bemessungsspannung - 300 V

  • Etagen intern gebrückt - nein

  • Abschlussplatte erforderlich - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918110260

Artikelnummer

PHC1849998

Herstellernummer

1849998

Hersteller

PHC

Bemessungsstrom In:

20 A

Farbe:

grün

Bemessungsspannung:

300 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

7.62 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

41.2 mm

Tragschienenstecker, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 1, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn