Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1851083 FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,81 SPINA A MOLLA - 1851083

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1851083 FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,81 SPINA A MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel

  • Polzahl - 6

  • Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918109745

Artikelnummer

PHC1851083

Herstellernummer

1851083

Hersteller

PHC

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Kabel

Polzahl:

6

Rastermaß der Kontakte:

3.81 mm

Bemessungsstrom In:

8 A

Gehäusefarbe:

grün

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

3.81 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

180° (horizontal)

Bemessungsspannung:

160 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront. Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit.