Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1852833 VC-AML 8 PORTACONTATTI - 1852833

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1852833 VC-AML 8 PORTACONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 160 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918127275

Artikelnummer

PHC1852833

Herstellernummer

1852833

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

8

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

160 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...100 °C

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Direkter Leiterplattenanschluss. Kodierbar gegen Vertauschen.