PHOENIX CONTACT - PHC1852961 VC-K-T3-Z-M25 CUSTODIA MOBILE - 1852961

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - ohne
Art der Verriegelung - Schraube
Packung
5 ST
EAN
4017918970833
Artikelnummer
PHC1852961
Herstellernummer
1852961
Hersteller
PHC
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Art der Verriegelung:
Schraube
Breite:
33 mm
Höhe:
75 mm
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...80 °C
EMV-Ausführung:
nein
UV-beständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65


