Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1853214 VC-AR1-EMV TELAIO INCASSO EMC - 1853214

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Befestigungselements - Kunststoff

  • Mit PE-Anschluss - nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918127114

Artikelnummer

PHC1853214

Herstellernummer

1853214

Hersteller

PHC

Werkstoff des Befestigungselements:

Kunststoff

Mit PE-Anschluss:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

EMV-Schirmadapter, für EMV-Steckverbinder, Bauform 1, Anzahl der Einsatzmodule 2