PHOENIX CONTACT - PHC1853528 VC-AMS 2 PORTACONTATTI - 1853528

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 2
Bemessungsstrom In - 20 A
Bemessungsspannung - 400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
50 ST
EAN
4017918127060
Artikelnummer
PHC1853528
Herstellernummer
1853528
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-40...100 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...4 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein


