Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1853926 VC-K-KV-PG21(14-18) PRESSACAVO PLASTICA - 1853926

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1853926 VC-K-KV-PG21(14-18) PRESSACAVO PLASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 14...18 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918145927

Artikelnummer

PHC1853926

Herstellernummer

1853926

Hersteller

PHC

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

14...18 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

sonstige

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlüsselweite:

33 mm

Mit Zugentlastung:

nein

Schlagfest:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Halbverschraubung Pg21, aus Kunststoff, bestehend aus Dichtgummi mit einer Bohrung und einer Druckschraube, für Gehäuse der Bauform 2 - 4, Kabel [mm] 14 - 18