PHOENIX CONTACT - PHC1854019 VC-AMS 6 PORTACONTATTI - 1854019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 6
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
50 ST
EAN
4017918144104
Artikelnummer
PHC1854019
Herstellernummer
1854019
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-40...100 °C
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein


