Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1854022 VC-AMS 8 PORTACONTATTI - 1854022

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1854022 VC-AMS 8 PORTACONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 160 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918144111

Artikelnummer

PHC1854022

Herstellernummer

1854022

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

8

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

160 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...100 °C

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Universell anschließbar. Bewährte COMBICON-Technik.