Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1855120 VC-K-T3-R-M25 CUSTODIA MOBILE - 1855120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - ohne

  • Art der Verriegelung - Schraube

  • Breite - 33 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918970871

Artikelnummer

PHC1855120

Herstellernummer

1855120

Hersteller

PHC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

ohne

Art der Verriegelung:

Schraube

Breite:

33 mm

Höhe:

75 mm

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-40...80 °C

EMV-Ausführung:

nein

UV-beständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Schräger Kabelabgang für beliebige seitliche und gerade Kabelführung.