PHOENIX CONTACT - PHC1855144 VC-MEMV-T2-R CUSTODIA METALLICA SCHERMO - 1855144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - ohne
Art der Verriegelung - Schraube
Breite - 33 mm
Packung
5 ST
EAN
4017918159245
Artikelnummer
PHC1855144
Herstellernummer
1855144
Hersteller
PHC
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Art der Verriegelung:
Schraube
Breite:
33 mm
Höhe:
65 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
ja
UV-beständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65



