Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1855160 VC-MEMV-T4-R CUSTODIA METALLICA SCHERMO - 1855160

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - ohne

  • Art der Verriegelung - Schraube

  • Breite - 33 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918159238

Artikelnummer

PHC1855160

Herstellernummer

1855160

Hersteller

PHC

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

ohne

Art der Verriegelung:

Schraube

Breite:

33 mm

Höhe:

75 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

ja

UV-beständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Tüllengehäuse aus Metall, EMV-Beschichtung, Verriegelungsschrauben mit Rändelkopf, mit leitfähiger Dichtung, Bauform 4, Kabelverschraubung Pg21