Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1876615 UKK 3-MSTB-5,08-PE MORSETTO DIN-COMBICON - 1876615

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - grün/gelb

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918134082

Artikelnummer

PHC1876615

Herstellernummer

1876615

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

5.08 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

50 mm

Doppelstockklemme, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm² AWG: 24 - 12, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Polzahl: 1, Rastermaß: 5,08 mm, Breite: 5,08, Farbe: grün-gelb