Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1878037 MSTBT 2,5/ 4-ST KMGY SPINA - 1878037

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1878037 MSTBT 2,5/ 4-ST KMGY SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Rastermaß der Kontakte - 5 mm

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Kontaktausführung - Buchse

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918243753

Artikelnummer

PHC1878037

Herstellernummer

1878037

Hersteller

PHC

Polzahl:

4

Rastermaß der Kontakte:

5 mm

Bemessungsstrom In:

12 A

Gehäusefarbe:

sonstige

Kontaktausführung:

Buchse

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

180° (horizontal)

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

verzinnt

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Zinn