PHOENIX CONTACT - PHC1881325 FK-MC 0,5/ 2-ST-2,5 SPINA A MOLLA - 1881325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel
Polzahl - 2
Rastermaß der Kontakte - 2.5 mm
Bemessungsstrom In - 4 A
Gehäusefarbe - grün
Packung
50 ST
EAN
4017918156572
Artikelnummer
PHC1881325
Herstellernummer
1881325
Hersteller
PHC
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Polzahl:
2
Rastermaß der Kontakte:
2.5 mm
Bemessungsstrom In:
4 A
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
2.5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20


