Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1881338 FK-MC 0,5/ 3-ST-2,5 SPINA A MOLLA - 1881338

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1881338 FK-MC 0,5/ 3-ST-2,5 SPINA A MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel

  • Polzahl - 3

  • Rastermaß der Kontakte - 2.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 4 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918156589

Artikelnummer

PHC1881338

Herstellernummer

1881338

Hersteller

PHC

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Kabel

Polzahl:

3

Rastermaß der Kontakte:

2.5 mm

Bemessungsstrom In:

4 A

Gehäusefarbe:

grün

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

2.5 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

180° (horizontal)

Bemessungsspannung:

160 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront. Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit.