PHOENIX CONTACT - PHC1881639 MCV 0,5/10-G-2,5 PRESA BASE - 1881639

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 10
Kontaktausführung - Stift
Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte - 2.5 mm
Bemessungsstrom In - 4 A
Packung
50 ST
EAN
4017918156879
Artikelnummer
PHC1881639
Herstellernummer
1881639
Hersteller
PHC
Polzahl:
10
Kontaktausführung:
Stift
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte:
2.5 mm
Bemessungsstrom In:
4 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Befestigungsart:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Rastermaß der Anschlüsse:
2.5 mm
Bemessungsspannung:
160 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Durchmesser Anschlusspin:
0.8 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
ohne


