Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1883268 QC 1/ 3-ST-5,08 SPINA - 1883268

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1883268 QC 1/ 3-ST-5,08 SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel

  • Polzahl - 3

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918157722

Artikelnummer

PHC1883268

Herstellernummer

1883268

Hersteller

PHC

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Kabel

Polzahl:

3

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

10 A

Gehäusefarbe:

grün

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

180° (horizontal)

Bemessungsspannung:

630 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Anschluss ohne Leitervorbehandlung für enorme Zeitersparnis. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar.