PHOENIX CONTACT - PHC1886621 VC-MEMV-T4-R-M25 CUSTODIA MOBILE METALLO - 1886621

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - ohne
Art der Verriegelung - Schraube
Packung
5 ST
EAN
4017918848040
Artikelnummer
PHC1886621
Herstellernummer
1886621
Hersteller
PHC
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Art der Verriegelung:
Schraube
Breite:
33 mm
Höhe:
75 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
ja
UV-beständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65


