Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1904969 ZFKDS 2,5-5,08 MORSETTO MOLLA INCLINATO - 1904969

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1904969 ZFKDS 2,5-5,08 MORSETTO MOLLA INCLINATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Federzuganschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918188719

Artikelnummer

PHC1904969

Herstellernummer

1904969

Hersteller

PHC

Anschlussart Leiter:

Federzuganschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

24 A

Gehäusefarbe:

grün

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

45°/135° (schräg nach oben)

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

17.5 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...2.5 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1.3 mm

Länge des Pins:

3.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Art der Banderolierung:

ohne

Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss. Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen. Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen.