Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1907526 ZFKDS 4- 7,5 MORSETTI MOLLA ANGOLATO - 1907526

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Federzuganschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1

  • Rastermaß der Anschlüsse - 7.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918193898

Artikelnummer

PHC1907526

Herstellernummer

1907526

Hersteller

PHC

Anschlussart Leiter:

Federzuganschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

7.5 mm

Bemessungsstrom In:

32 A

Gehäusefarbe:

grün

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

45°/135° (schräg nach oben)

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

27.6 mm

Bemessungsspannung:

630 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1.8 mm

Länge des Pins:

4.6 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Art der Banderolierung:

ohne

Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss. Separater Brückenschacht zum einfachen Verbinden mehrerer Pole mit Steckbrücken. Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit.