PHOENIX CONTACT - PHC1910694 FKIC 2,5/ 4-ST SPINA INVERTITA - 1910694

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel
Polzahl - 4
Rastermaß der Kontakte - 5 mm
Bemessungsstrom In - 12 A
Gehäusefarbe - grün
Packung
1 ST
EAN
4017918175474
Artikelnummer
PHC1910694
Herstellernummer
1910694
Hersteller
PHC
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Polzahl:
4
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Bemessungsstrom In:
12 A
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


