PHOENIX CONTACT - PHC1920024 D-UVKB 4 PIASTRA TERMINALE - 1920024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V2
Packung
50 ST
EAN
4017918052386
Artikelnummer
PHC1920024
Herstellernummer
1920024
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Abschlussdeckel, Länge: 68 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 34 mm, Farbe: grau