PHOENIX CONTACT - PHC1921683 QC 1/ 3-ST-BUS SPINA - 1921683

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel
Polzahl - 3
Rastermaß der Kontakte - 5 mm
Bemessungsstrom In - 10 A
Gehäusefarbe - grün
Packung
50 ST
EAN
4017918606251
Artikelnummer
PHC1921683
Herstellernummer
1921683
Hersteller
PHC
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Polzahl:
3
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Bemessungsstrom In:
10 A
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


