Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1921706 QC 1/ 5-ST-BUS SPINA - 1921706

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1921706 QC 1/ 5-ST-BUS SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel

  • Polzahl - 5

  • Rastermaß der Kontakte - 5 mm

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918606275

Artikelnummer

PHC1921706

Herstellernummer

1921706

Hersteller

PHC

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Kabel

Polzahl:

5

Rastermaß der Kontakte:

5 mm

Bemessungsstrom In:

10 A

Gehäusefarbe:

grün

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

180° (horizontal)

Bemessungsspannung:

630 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Anschluss ohne Leitervorbehandlung für enorme Zeitersparnis. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar.