Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1925964 FKIC 2,5/12-ST-5,08-RN SPINA INVERTITA - 1925964

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1925964 FKIC 2,5/12-ST-5,08-RN SPINA INVERTITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel

  • Polzahl - 12

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918820022

Artikelnummer

PHC1925964

Herstellernummer

1925964

Hersteller

PHC

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Kabel

Polzahl:

12

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

12 A

Gehäusefarbe:

grün

Kontaktausführung:

Stift

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

180° (horizontal)

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Invertierter Stecker mit Stiftkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder fliegende Kabel-Kabel-Verbindungen. Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar.