PHOENIX CONTACT - PHC1932708 FFKDSA1/H1-5,08-12 MORSETTO DA C.S. - 1932708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 12
Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 15 A
Gehäusefarbe - grün
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss - 0°/180° (horizontal)
Packung
50 ST
EAN
4017918861278
Artikelnummer
PHC1932708
Herstellernummer
1932708
Hersteller
PHC
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
12
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
15 A
Gehäusefarbe:
grün
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...1.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Höhe:
16.15 mm
Bemessungsspannung:
320 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...0.75 mm²
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...0.75 mm²
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.3 mm
Länge des Pins:
3.4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Art der Banderolierung:
ohne




