Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1952474 MCDNV 1,5/ 4-G1-3,5 RNP26THR PRESA BASE - 1952474

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1952474 MCDNV 1,5/ 4-G1-3,5 RNP26THR PRESA BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kontaktausführung - Stift

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel

  • Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 8 A

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918919825

Artikelnummer

PHC1952474

Herstellernummer

1952474

Hersteller

PHC

Polzahl:

4

Kontaktausführung:

Stift

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Kabel

Rastermaß der Kontakte:

3.5 mm

Bemessungsstrom In:

8 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Befestigungsart:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Bemessungsspannung:

160 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Durchmesser Anschlusspin:

1.3 mm

Länge des Pins:

2.6 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Art der Leiterplattenbefestigung:

Flansch

Art der Banderolierung:

ohne

Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte.