PHOENIX CONTACT - PHC1952775 MCDNV 1,5/20-G1-3,5 RNP26THR PRESA BASE - 1952775

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 20
Kontaktausführung - Stift
Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm
Bemessungsstrom In - 8 A
Packung
50 ST
EAN
4017918919986
Artikelnummer
PHC1952775
Herstellernummer
1952775
Hersteller
PHC
Polzahl:
20
Kontaktausführung:
Stift
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
8 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Befestigungsart:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Bemessungsspannung:
160 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Durchmesser Anschlusspin:
1.4 mm
Länge des Pins:
2.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Art der Leiterplattenbefestigung:
Flansch
Art der Banderolierung:
ohne




