PHOENIX CONTACT - PHC1967388 PC 16/ 3-ST-10,16 SPINA - 1967388

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel
Polzahl - 3
Rastermaß der Kontakte - 10.16 mm
Bemessungsstrom In - 76 A
Gehäusefarbe - grün
Packung
50 ST
EAN
4017918939243
Artikelnummer
PHC1967388
Herstellernummer
1967388
Hersteller
PHC
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Polzahl:
3
Rastermaß der Kontakte:
10.16 mm
Bemessungsstrom In:
76 A
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10.16 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Schutzart (IP), montiert:
sonstige


