Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1984060 PT 1,5/ 7-PVH-3,5 MORSETTO COMPATTO A VI - 1984060

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1984060 PT 1,5/ 7-PVH-3,5 MORSETTO COMPATTO A VI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel

  • Polzahl - 7

  • Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918946067

Artikelnummer

PHC1984060

Herstellernummer

1984060

Hersteller

PHC

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Kabel

Polzahl:

7

Rastermaß der Kontakte:

3.5 mm

Bemessungsstrom In:

8 A

Gehäusefarbe:

grün

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

180° (horizontal)

Bemessungsspannung:

200 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...0.34 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Großes Klemmvermögen durch rechteckigen Klemmraum. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Horizontale und vertikale Anschlussmöglichkeit für eine optimale Leiterführung. Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen.