Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1985195 PTSA 1,5/ 2-3,5-Z MORSETTO PER C.S. A MO - 1985195

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Federzuganschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 2

  • Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 250 ST

EAN

4017918922276

Artikelnummer

PHC1985195

Herstellernummer

1985195

Hersteller

PHC

Anschlussart Leiter:

Federzuganschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

2

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Bemessungsstrom In:

8 A

Gehäusefarbe:

grün

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

45°/135° (schräg nach oben)

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...1.5 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

16.7 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1 mm²

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1 mm

Länge des Pins:

3.6 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

sonstige

Art der Banderolierung:

ohne

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte.