PHOENIX CONTACT - PHC1985218 PTSA 1,5/ 4-3,5-Z MORSETTO PER C.S. A MO - 1985218

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 4
Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm
Bemessungsstrom In - 8 A
Gehäusefarbe - grün
Packung
220 ST
EAN
4017918922290
Artikelnummer
PHC1985218
Herstellernummer
1985218
Hersteller
PHC
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
8 A
Gehäusefarbe:
grün
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...1.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Höhe:
16.7 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...1 mm²
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1.5 mm²
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1 mm
Länge des Pins:
3.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
sonstige
Art der Banderolierung:
ohne
Schutzart (IP), montiert:
IP20




