PHOENIX CONTACT - PHC1986631 ZFKDS 10-15,00 MORSETTO - 1986631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1
Rastermaß der Anschlüsse - 15 mm
Bemessungsstrom In - 76 A
Gehäusefarbe - grün
Packung
50 ST
EAN
4017918973094
Artikelnummer
PHC1986631
Herstellernummer
1986631
Hersteller
PHC
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
15 mm
Bemessungsstrom In:
76 A
Gehäusefarbe:
grün
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...16 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Höhe:
33.5 mm
Bemessungsspannung:
1000 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...10 mm²
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...16 mm²
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
2.2 mm
Länge des Pins:
6.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
ohne


