PHOENIX CONTACT - PHC1990753 SPT 1,5/ 4-H-3,5 MORSETTO A MOLLA - 1990753

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 4
Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Gehäusefarbe - grün
Packung
100 ST
EAN
4046356104401
Artikelnummer
PHC1990753
Herstellernummer
1990753
Hersteller
PHC
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Gehäusefarbe:
grün
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...1.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Höhe:
16 mm
Bemessungsspannung:
200 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...1.5 mm²
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1.5 mm²
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.1 mm
Länge des Pins:
2.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
ohne


