Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1990779 SPT 1,5/ 6-H-3,5 MORSETTO A MOLLA - 1990779

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1990779 SPT 1,5/ 6-H-3,5 MORSETTO A MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Federzuganschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 6

  • Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356104418

Artikelnummer

PHC1990779

Herstellernummer

1990779

Hersteller

PHC

Anschlussart Leiter:

Federzuganschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

6

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Gehäusefarbe:

grün

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

0°/180° (horizontal)

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...1.5 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

16 mm

Bemessungsspannung:

200 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1.1 mm

Länge des Pins:

2.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

ohne

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss. Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront. Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen.