Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1995279 PTSA 1,5/ 3-3,5-Z GY Morsetto per c.s. - 1995279

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1995279 PTSA 1,5/ 3-3,5-Z GY Morsetto per c.s.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 3

  • Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Gehäusefarbe - grau

  • Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss - 45°/135° (schräg nach oben)

Packung

  • 250 ST

EAN

4017918991784

Artikelnummer

PHC1995279

Herstellernummer

1995279

Hersteller

PHC

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

3

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Bemessungsstrom In:

8 A

Gehäusefarbe:

grau

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

45°/135° (schräg nach oben)

Höhe:

16.7 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Länge des Pins:

3.6 mm

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 250 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grau