Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2017224 UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8) MORS. ATTACCO MI - 2017224

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2017224 UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8) MORS. ATTACCO MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Flachsteckanschluss

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...6 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918052683

Artikelnummer

PHC2017224

Herstellernummer

2017224

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Flachsteckanschluss

Bemessungsstrom In:

40 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Flachsteckanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

54 mm

Einsparung von Klemmen und Brückenverbindungen. Angenehme Bedienung, d. h. freie Sicht auf die Stecker, gute Steckerzugänglichkeit und schnelle Anschlusskontrolle. Vorteilhaftes Aussehen wegen der eleganten Leiterführung in die seitlichen Kabelkanäle. Frontales Ablesen der Bezeichnung.