PHOENIX CONTACT - PHC2200152 UM-PRO 72 COVER-R BK ELEMENTO LATERALE - 2200152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenmontage möglich - nein
Wandmontage möglich - nein
Breite - 92.29 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
4046356547352
Artikelnummer
PHC2200152
Herstellernummer
2200152
Hersteller
PHC
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite:
92.29 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Strangprofil aus PVC (UM-BASIC) oder aus PA (UM-PRO). Verfügbar in individuellen Längen.


