PHOENIX CONTACT - PHC2200158 UM-PRO 122 COVER-L BK ELEMENTO LATERALE - 2200158

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenmontage möglich - nein
Wandmontage möglich - nein
Breite - 142.3 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
4046356547406
Artikelnummer
PHC2200158
Herstellernummer
2200158
Hersteller
PHC
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite:
142.3 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Strangprofil aus PVC (UM-BASIC) oder aus PA (UM-PRO). Verfügbar in individuellen Längen.



