Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2200159 UM-PRO 122 COVER-R BK ELEMENTO LATERALE - 2200159

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2200159 UM-PRO 122 COVER-R BK ELEMENTO LATERALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenmontage möglich - nein

  • Wandmontage möglich - nein

  • Breite - 142.3 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356547413

Artikelnummer

PHC2200159

Herstellernummer

2200159

Hersteller

PHC

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Breite:

142.3 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Strangprofil aus PVC (UM-BASIC) oder aus PA (UM-PRO). Verfügbar in individuellen Längen.