PHOENIX CONTACT - PHC2200165 UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK ELEMENTO DI BLOC - 2200165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenmontage möglich - nein
Wandmontage möglich - nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
50 ST
EAN
4046356547598
Artikelnummer
PHC2200165
Herstellernummer
2200165
Hersteller
PHC
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Strangprofil aus PVC (UM-BASIC) oder aus PA (UM-PRO). Verfügbar in individuellen Längen.


