PHOENIX CONTACT - PHC2200172 UM-PRO LID-92 BK COMPONENTE CUSTODIA - 2200172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenmontage möglich - nein
Wandmontage möglich - nein
Breite - 9.95 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
4046356547628
Artikelnummer
PHC2200172
Herstellernummer
2200172
Hersteller
PHC
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite:
9.95 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Montierbar auf die Tragschiene.



