Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2202018 UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY CUSTODIA - 2202018

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2202018 UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenmontage möglich - nein

  • Wandmontage möglich - nein

  • Breite - 92.29 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626004594

Artikelnummer

PHC2202018

Herstellernummer

2202018

Hersteller

PHC

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Breite:

92.29 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Montierbar auf die Tragschiene.