PHOENIX CONTACT - PHC2202019 UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY CUSTODIA - 2202019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenmontage möglich - nein
Wandmontage möglich - nein
Breite - 92.29 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4055626005317
Artikelnummer
PHC2202019
Herstellernummer
2202019
Hersteller
PHC
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite:
92.29 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Montierbar auf die Tragschiene.


