Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2202551 UM-BASIC 108/32 DEV-PCB CUSTODIA - 2202551

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2202551 UM-BASIC 108/32 DEV-PCB CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenmontage möglich - nein

  • Wandmontage möglich - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626142661

Artikelnummer

PHC2202551

Herstellernummer

2202551

Hersteller

PHC

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grün

Bestückungsfläche ca. 10.700 mm². Lochrastermaß: 2,54 mm.