Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2271484 SIM-ERSN ZOCCOLO PER RELE - 2271484

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2271484 SIM-ERSN ZOCCOLO PER RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Montageart - Direktmontage

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 12.7 mm

  • Höhe - 31 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918179700

Artikelnummer

PHC2271484

Herstellernummer

2271484

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Montageart:

Direktmontage

Anzahl der Pins:

8

Breite:

12.7 mm

Höhe:

31 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

9 mm

Zoccolo relè Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2271484 - SIM-ERSN ZOCCOLO