Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2276117 PACT MCR-V2-5012- 85- 150-5A-1 CONVERTIT - 2276117

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 150 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Öffnungsdurchmesser - 42 mm

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356502443

Artikelnummer

PHC2276117

Herstellernummer

2276117

Hersteller

PHC

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

150 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Öffnungsdurchmesser:

42 mm

Geeicht:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Aufsteckstromwandler, Primärstrom 150 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1; Bemessungsleistung 3,75 VA