PHOENIX CONTACT - PHC2277776 PACT MCR-V1-21-44-200-5A-1 CONVERTITORE - 2277776

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rohrstabstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Öffnungsdurchmesser - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356502115
Artikelnummer
PHC2277776
Herstellernummer
2277776
Hersteller
PHC
Ausführung:
Rohrstabstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


