PHOENIX CONTACT - PHC2278364 MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY PRESA BASE - 2278364

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kontaktausführung - sonstige
Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm
Bemessungsstrom In - 8 A
Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder
Packung
50 ST
EAN
4046356292979
Artikelnummer
PHC2278364
Herstellernummer
2278364
Hersteller
PHC
Polzahl:
4
Kontaktausführung:
sonstige
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
8 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Befestigungsart:
löten
Gehäusefarbe:
sonstige
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Bemessungsspannung:
160 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Länge des Pins:
3 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige



